電線管 ジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
162件の「電線管 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厚鋼電線管ねじ」、「ジョイント」、「ねじなし厚鋼電線管」などの商品も取り扱っております。
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ランキング1位
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ランキング2位
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
1個
189税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ジョイントCPアダプター 未来工業ランキング4位
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
1個
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
979税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



1個
399税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
2,298税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様になります。
1個
499税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
989税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)